Madenr - Coffret plastique PMF-MM IP30, 12 modules, porte métallique perforée - 107264

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PMF-MM IP30, 12 modules, porte métallique perforée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054507264

Réf. Fournisseur

107264

Réf. Commerciale

Madenr

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

317 mm

largeur:

346 mm

profondeur:

88 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

88 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

Coffret plastique PMF-MM IP30, 12 modules, porte métallique perforée

Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF- MM are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ushmounting. Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. Theheight-adjustable front frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 1 up to 5 mounting plates. Degree of protection is IP40 for plastic doorand IP30 for metal door with perforation, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, frame with perforated door or plastic door, mounting plate, mountingmaterial and instructions.Possibility of installation accessories (N+PE terminals) and DIN rails.