Madenr - Coffret plastique PMF-MM IP30, 24 modules (2x12), porte métallique perforée - 107265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765072658
Réf. Sonepar
03054507265
Réf. Fournisseur
107265
Marque
Madenr
mode de pose:
mur creux
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
442 mm
largeur:
346 mm
profondeur:
88 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
88 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Consumer units PMF- MM are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ushmounting. Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. Theheight-adjustable front frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 1 up to 5 mounting plates. Degree of protection is IP40 for plastic doorand IP30 for metal door with perforation, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, frame with perforated door or plastic door, mounting plate, mountingmaterial and instructions.Possibility of installation accessories (N+PE terminals) and DIN rails.


