Madenr - Coffret plastique PNS IP40 18 modules, porte transparente - 101499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765015006
Réf. Sonepar
03054501500
Réf. Fournisseur
101499
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
236 mm
largeur:
396 mm
profondeur:
112 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Les unités grand public PNS sont principalement destinées à des applications domestiques. Leur conception est adaptée à la surface montage. Le contenu de la livraison comprend le boîtier, la porte, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE, le capot avant avec découpe de l'appareil, couvercle pour emplacement vide et matériel de montage.