Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret plastique PNS IP40 24 modules (1x24), porte transparente - 113298

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PNS IP40 24 modules (1x24), porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • couvercle/porte transparent(e) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765132987

Réf. Sonepar

03054513298

Réf. Fournisseur

113298

Marque

Madenr

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

361 mm

largeur:

503 mm

profondeur:

112 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Coffret plastique PNS IP40 24 modules (1x24), porte transparente

Les Atouts de l'article:

Consumer units PNS are intended mainly for domestic applications. Their design is suitable for surfacemounting. Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover withdevice cutout, cover for empty place and mounting material.