Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret plastique PNS IP40 36 modules (2x18), porte transparente - 101501

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PNS IP40 36 modules (2x18), porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765015020

Réf. Sonepar

03054501502

Réf. Fournisseur

101501

Marque

Madenr

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

361 mm

largeur:

396 mm

profondeur:

112 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

type de porte:

simple

Coffret plastique PNS IP40 36 modules (2x18), porte transparente

Les Atouts de l'article:

Les unités grand public PNS sont principalement destinées à des applications domestiques. Leur conception est adaptée à la surface montage. Le contenu de la livraison comprend le boîtier, la porte, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE, le capot avant avec découpe de l'appareil, couvercle pour emplacement vide et matériel de montage.