Madenr - Coffret plastique PNS IP40 54 modules (3x18), porte blanche opaque - 106197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
couvercle/porte transparent(e) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765061980
Réf. Sonepar
03054506198
Réf. Fournisseur
106197
Marque
Madenr
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
526 mm
largeur:
396 mm
profondeur:
112 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Consumer units PNS are intended mainly for domestic applications. Their design is suitable for surfacemounting. Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover withdevice cutout, cover for empty place and mounting material.


