Madenr - Coffret plastique PNS-SD IP40, 12 modules, porte blanche opaque - 113280

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PNS-SD IP40, 12 modules, porte blanche opaque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054513280

Réf. Fournisseur

113280

Réf. Commerciale

Madenr

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

Coffret plastique PNS-SD IP40, 12 modules, porte blanche opaque

Les Atouts de l'article:

Consumer units PNS-SD are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for surfacemounting. Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover withdevice cutout, cover for empty place and mounting material.