Madenr - Coffret plastique PNS-SD IP40, 24 modules (2x12), porte transparente - 107275

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PNS-SD IP40, 24 modules (2x12), porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • couvercle/porte transparent(e) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054507275

Réf. Fournisseur

107275

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

377 mm

largeur:

310 mm

profondeur:

96 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Coffret plastique PNS-SD IP40, 24 modules (2x12), porte transparente

Les Atouts de l'article:

Consumer units PNS-SD are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for surfacemounting. Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover withdevice cutout, cover for empty place and mounting material.