Madenr - Coffret plastique PNS-SD IP40, 36 modules (3x12), porte blanche opaque - 113284
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP40
type de couverture - porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054513284
Réf. Fournisseur
113284
Marque
Madenr
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
type de couverture:
porte
Les Atouts de l'article:
Consumer units PNS-SD are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for surfacemounting. Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover withdevice cutout, cover for empty place and mounting material.


