Madenr - Coffret plastique PXS IP30 1 module, sans porte - 113275

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PXS IP30 1 module, sans porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 1

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054513275

Réf. Fournisseur

113275

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

130 mm

largeur:

51 mm

profondeur:

57 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Coffret plastique PXS IP30 1 module, sans porte

Les Atouts de l'article:

Consumer units PXS are intended mainly for domestic applications. Their design is suitable for surface mounting.Scope of delivery consists of enclosure, device DIN rails, N + PE terminals (excl. PXS 1 and PXS 2),front cover with device cutout, cover for empty place, mounting material. Delivered without door.