Madenr - Coffret plastique PXS IP30 24 modules (2x12), sans porte - 101527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
couvercle/porte transparent(e) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765015280
Réf. Sonepar
03054501528
Réf. Fournisseur
101527
Marque
Madenr
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
350 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
70 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Les unités grand public PXS sont destinées principalement aux applications domestiques. Leur conception est adaptée au montage en surface. La livraison comprend le boîtier, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE (sauf PXS 1 et PXS 2),couvercle avant avec découpe pour appareil, couvercle pour emplacement vide, matériel de montage. Livré sans porte.


