Madenr - Coffret plastique PXS IP30 3 modules, sans porte - 101525

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PXS IP30 3 modules, sans porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 3

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765015266

Réf. Sonepar

03054501526

Réf. Fournisseur

101525

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

155 mm

largeur:

97 mm

profondeur:

57 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Coffret plastique PXS IP30 3 modules, sans porte

Les Atouts de l'article:

Les unités grand public PXS sont destinées principalement aux applications domestiques. Leur conception est adaptée au montage en surface. La livraison comprend le boîtier, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE (sauf PXS 1 et PXS 2),couvercle avant avec découpe pour appareil, couvercle pour emplacement vide, matériel de montage. Livré sans porte.