Madenr - Coffret PV 1000V 1MPPT de 3 Strings 1 intersectionneur avec parafoudre - 11013121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 3
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 426 mm
hauteur - 288 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000172
Réf. Fournisseur
11013121
Marque
Madenr
nombre d'entrées:
3
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
426 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
148 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
entrée de taille de fusible:
15 A
température d'utilisation:
-25...60 °C
couleur:
gris


