Madenr - Coffret PV 1000V 1MPPT de 5 Strings 1 intersectionneur avec parafoudre - 11015121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 5
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 314 mm
hauteur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000150
Réf. Fournisseur
11015121
Réf. Commerciale
Madenr
nombre d'entrées:
5
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
314 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
143 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
entrée de taille de fusible:
15 A
température d'utilisation:
-25...60 °C
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 5Inter sectionneur : 1000V / 63AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVFusible 15A 1000VDCPorte fusible 30A 1000VDC 10x38mmTémoin de fusion ; 30kA ; 1,45InCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1