Madenr - Coffret PV 1000V 3MPPT 2+2+1 Strings 3 intersectionneurs avec parafoudre - 11035211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 5
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 314 mm
hauteur - 420 mm
profondeur - 143 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000094
Réf. Fournisseur
11035211
Marque
Madenr
nombre d'entrées:
5
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
314 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
143 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
température d'utilisation:
-25...60 °C
couleur:
gris


