Madenr - Coffret PV 1000V 3MPPT 2+2+1 Strings 3 intersectionneurs avec parafoudre bob Mx - 11035213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000220
Réf. Fournisseur
11035213
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret photovoltaïque 1000 VDC 3 MPPT de 2, 2 et 1 string par MPPT, 3 intersectionneurs 50A avec parafoudre et bobine Mx dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 3Nombre de string MPPT 1 : 2Nombre de string MPPT 2 : 2Nombre de string MPPT 3 : 1Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine MxParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 3Nombre de string MPPT 1 : 2Nombre de string MPPT 2 : 2Nombre de string MPPT 3 : 1Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine MxParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1