Madenr - Coffret PV 1000VDC 1MPPT 1 String 1 intersectionneur avec parafoudre - 11011111

CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000VDC 1MPPT 1 String 1 intersectionneur avec parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 238 mm

  • hauteur - 231 mm

  • profondeur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000140

Réf. Fournisseur

11011111

Réf. Commerciale

Madenr

nombre d'entrées:

1

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

238 mm

hauteur:

231 mm

profondeur:

118 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température d'utilisation:

-25...60 °C

couleur:

gris

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 1 MPPT de 1 string, 1 intersectionneur 50A avec parafoudre dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrée sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 1Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1