Madenr - Coffret PV 1000VDC 1MPPT 1 String 1 intersectionneur sans parafoudre - 11011112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 166 mm
hauteur - 231 mm
profondeur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000139
Réf. Fournisseur
11011112
Réf. Commerciale
Madenr
nombre d'entrées:
1
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
166 mm
hauteur:
231 mm
profondeur:
113 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
température d'utilisation:
-25...60 °C
couleur:
gris