Madenr - Coffret PV 1000VDC 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre - 11012112

CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000VDC 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 166 mm

  • hauteur - 231 mm

  • profondeur - 113 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000174

Réf. Fournisseur

11012112

Réf. Commerciale

Madenr

nombre d'entrées:

2

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

166 mm

hauteur:

231 mm

profondeur:

113 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température d'utilisation:

-25...60 °C

couleur:

gris

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 1 MPPT de 2 string, 1 intersectionneur 50A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrée sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1