Madenr - Coffret PV 1000VDC 2MPPT 1 String 2 intersectionneurs sans parafoudre - 11022112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 2
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 238 mm
hauteur - 231 mm
profondeur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000083
Réf. Fournisseur
11022112
Marque
Madenr
nombre d'entrées:
2
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
238 mm
hauteur:
231 mm
profondeur:
118 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
température d'utilisation:
-25...60 °C
couleur:
gris


