Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 Strings 3 intersectionneurs sans parafoudre - 11036112

CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 Strings 3 intersectionneurs sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 6

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 314 mm

  • hauteur - 263 mm

  • profondeur - 143 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 1000V

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000040

Réf. Fournisseur

11036112

Marque

Madenr

nombre d'entrées:

6

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

314 mm

hauteur:

263 mm

profondeur:

143 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température d'utilisation:

-25...60 °C

couleur:

gris

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 3 MPPT de 2 strings par MPPT, 3 intersectionneurs 50A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1