Madenr - Coffret PV 600VDC 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur avec parafoudre - 10612111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 2
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 166 mm
hauteur - 231 mm
profondeur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 600V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000158
Réf. Fournisseur
10612111
Marque
Madenr
nombre d'entrées:
2
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
166 mm
hauteur:
231 mm
profondeur:
113 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
température d'utilisation:
-25...60 °C
couleur:
gris


