Madenr - Coffret PV 600VDC 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur avec parafoudre bobine Mx - 10612113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 600V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000309
Réf. Fournisseur
10612113
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret photovoltaïque 600 VDC 1 MPPT de 2 strings, 1 intersectionneur 25A avec parafoudre et bobine Mx dans un coffret IP65 IK08 6 modules, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme à la norme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25ABobine MxParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25ABobine MxParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1