Madenr - Coffret PV 600VDC 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre - 10612112

CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600VDC 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 166 mm

  • hauteur - 231 mm

  • profondeur - 113 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 600V

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000190

Réf. Fournisseur

10612112

Marque

Madenr

nombre d'entrées:

2

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

166 mm

hauteur:

231 mm

profondeur:

113 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température d'utilisation:

-25...60 °C

couleur:

gris

Coffret photovoltaïque 600 VDC 1 MPPT de 2 strings, 1 intersectionneur 25A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08 4 modules, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme à la norme UTE C15-712-1