Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret PV 600VDC 2MPPT 2 Strings 2 intersectionneurs sans parafoudre - 10624112

CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600VDC 2MPPT 2 Strings 2 intersectionneurs sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 4

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 238 mm

  • hauteur - 231 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE DC 600V

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000170

Réf. Fournisseur

10624112

Marque

Madenr

nombre d'entrées:

4

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

238 mm

hauteur:

231 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température d'utilisation:

-25...60 °C

couleur:

gris

Coffret photovoltaïque 600 VDC 2 MPPT de 2 string par MPPT, 2 intersectionneurs 25A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupes, coffret conforme UTE C15-712-1