Madenr - Commutateur éclairage Ex9LAS avec capteur crépusculaire 230 VAC, 1OF, digital - 110561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 8 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 10...50000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP44
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMMUTATEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8592765105615
Réf. Sonepar
03054510561
Réf. Fournisseur
110561
Réf. Commerciale
Madenr
courant de commutation assigné:
8 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
10...50000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
50 m
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP44
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
avec coupure nocturne programmable:
Oui
entrée du contact à poussoir:
Non
classe de protection du capteur de lumière:
II
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Light Intensity Switches Ex9LAS and Ex9LDS are used for light switching according to actual daylight intensity(Ex9LDS device also according to time), so the light fi xtures are switched only if necessary and it cansave money for consumed energy.This switch can automatically change between summer and wintertime. It operates in daily, weekly or yearlyswitching program and can be connect to light control systems with other devices.External brightness sensor is included in the scope of delivery.