Madenr - Commutateur inverseur Ex9BT2 contacts auxiliaires 2 NF 16A levier rouge+LED 230V - 102676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - commutateur de commande
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765026774
Réf. Sonepar
03054502677
Réf. Fournisseur
102676
Marque
Madenr
fonction de commutation:
commutateur de commande
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
tension assignée min.:
230 V
avec voyant indicateur:
Oui
couleur de la calotte:
blanc
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Installation switches and change-over switches Ex9BT are designed and intended for switching of auxiliary,control, measuring and other circuits.They are available in variants with NO, NC and CO contacts. Basic versions with only NO contacts are equippedwith toggle in green colour. Types with only NC contacts are delivered with red toggles. All other variantsare designed with neutral black toggle.Besides versions with switch function only and three position (I-0-II) switches, there are available also variantswhere combined switch and signal lamp in one devices. The signal lamps have separate circuit independenton the contact ones. The colour of used LED is white.


