Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Commutateur inverseur Ex9BT2 contacts auxiliaires 3 NO, 16 A, levier vert - 102658

CopieCopie
Madenr - Commutateur inverseur Ex9BT2 contacts auxiliaires 3 NO, 16 A, levier vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - commutateur de commande

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765026590

Réf. Sonepar

03054502659

Réf. Fournisseur

102658

Marque

Madenr

fonction de commutation:

commutateur de commande

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

Commutateur inverseur Ex9BT2 contacts auxiliaires 3 NO, 16 A, levier vert

Les Atouts de l'article:

Installation switches and change-over switches Ex9BT are designed and intended for switching of auxiliary,control, measuring and other circuits.They are available in variants with NO, NC and CO contacts. Basic versions with only NO contacts are equippedwith toggle in green colour. Types with only NC contacts are delivered with red toggles. All other variantsare designed with neutral black toggle.Besides versions with switch function only and three position (I-0-II) switches, there are available also variantswhere combined switch and signal lamp in one devices. The signal lamps have separate circuit independenton the contact ones. The colour of used LED is white.