Madenr - Commutateur momentané Ex9P1 SS 2 positions blanc - 105511

CopieCopie
Madenr - Commutateur momentané Ex9P1 SS 2 positions blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - blanc

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054505512

Réf. Fournisseur

105511

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

blanc

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

blanc

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

6 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

autre

Commutateur momentané Ex9P1 SS 2 positions blanc

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.