Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Commutateur momentané Ex9P1 SS 2 positions jaune - 105515

CopieCopie
Madenr - Commutateur momentané Ex9P1 SS 2 positions jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765055163

Réf. Sonepar

03054505516

Réf. Fournisseur

105515

Marque

Madenr

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

6 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

autre

Commutateur momentané Ex9P1 SS 2 positions jaune

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.