Madenr - Compteur d'énergie Smart Ex9EMS 1 pôle, 45 A, écran LCD, 2 tarifs - 107288

CopieCopie
Madenr - Compteur d'énergie Smart Ex9EMS 1 pôle, 45 A, écran LCD, 2 tarifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8592765072887

Réf. Sonepar

03054507288

Réf. Fournisseur

107288

Réf. Commerciale

Madenr

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

45 A

tension nominale (Un) L-L:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

1

indice de protection (IP):

IP50

Compteur d'énergie Smart Ex9EMS 1 pôle, 45 A, écran LCD, 2 tarifs

Les Atouts de l'article:

Energy Meters Ex9EMS are smart meters of electric energy. We provide wide range of types with various parameters.Rated current can be fi xed or adjustable by Current Transformer. LCD display is a matter of coursetogether with infrared eye for easy read out. Possibility of M-Bus or ModBus communication do from energymeters proper smart device.Installation Smart Energy Meters Ex9EMS are suitable for residential and industrial applications. The biggestadvatage is mounting on DIN rails inside cunsomer units. They will fi nd their use everywhere where it is neededto count consumed energy.We off er even cable for IR communication and software can be downloaded from our website.Energy meters are off ered in 1, 2 or 4-modules width versions.