Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Compteur d'énergie Ex9EM 3 pôles, 32 A, écran LCD - 107286

CopieCopie
Madenr - Compteur d'énergie Ex9EM 3 pôles, 32 A, écran LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 32 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765072863

Réf. Sonepar

03054507286

Réf. Fournisseur

107286

Marque

Madenr

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

32 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

32 A

tension nominale (Un) L-L:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

1

indice de protection (IP):

IP50

Compteur d'énergie Ex9EM 3 pôles, 32 A, écran LCD

Les Atouts de l'article:

Energy Meters Ex9EM are basic meters of electric energy. We provide 6 types with various parameters. Ratedcurrent can be fi xed or adjustable by Current Transformer. LCD or Mechanical register version is available.Installation Energy Meters Ex9EM are suitable for residential and industrial applications. The biggest advatage is mounting on DIN rails inside cunsomer units. They will fi nd their use everywhere where it is neededto count consumed energy.Energy meters are off ered in 1 or 4-modules width versions.Ex9EM 1P 1M 80A MO MT as only one has Multi-tariff mode and RS485-ModBus communication which canread and display the following variables: kWh, active energy, reactive energy and active power. Software forcommunication can be downloaded from our website.