Madenr - Compteur d'énergie Ex9EM 3 pôles, 80 A, écran LCD - 107285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765072856
Réf. Sonepar
03054507285
Réf. Fournisseur
107285
Réf. Commerciale
Madenr
type de pôle:
trois conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
400...400 V
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
80 A
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
8 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
800...800 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
76 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
100 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
3
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
Energy Meters Ex9EM are basic meters of electric energy. We provide 6 types with various parameters. Ratedcurrent can be fi xed or adjustable by Current Transformer. LCD or Mechanical register version is available.Installation Energy Meters Ex9EM are suitable for residential and industrial applications. The biggest advatage is mounting on DIN rails inside cunsomer units. They will fi nd their use everywhere where it is neededto count consumed energy.Energy meters are off ered in 1 or 4-modules width versions.Ex9EM 1P 1M 80A MO MT as only one has Multi-tariff mode and RS485-ModBus communication which canread and display the following variables: kWh, active energy, reactive energy and active power. Software forcommunication can be downloaded from our website.