Madenr - Compteur d'énergie Smart Ex9EMS 3 pôles, TC, écran LCD, 2 tarifs, com Mbus - 107299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 400...400 V
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765072993
Réf. Sonepar
03054507299
Réf. Fournisseur
107299
Marque
Madenr
type de pôle:
trois conducteurs
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
400...400 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
45...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
3
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
Energy Meters Ex9EMS are smart meters of electric energy. We provide wide range of types with various parameters.Rated current can be fi xed or adjustable by Current Transformer. LCD display is a matter of coursetogether with infrared eye for easy read out. Possibility of M-Bus or ModBus communication do from energymeters proper smart device.Installation Smart Energy Meters Ex9EMS are suitable for residential and industrial applications. The biggestadvatage is mounting on DIN rails inside cunsomer units. They will fi nd their use everywhere where it is neededto count consumed energy.We off er even cable for IR communication and software can be downloaded from our website.Energy meters are off ered in 1, 2 or 4-modules width versions.


