Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Contact auxiliaire frontal ASNB pour disjoncteur Ex9SN25B 1 NO + 1 NF - 108957

CopieCopie
Madenr - Contact auxiliaire frontal ASNB pour disjoncteur Ex9SN25B 1 NO + 1 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - autre

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • courant de commutation assigné - 2.5 A

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765089571

Réf. Sonepar

03054508957

Réf. Fournisseur

108957

Marque

Madenr

montage d'appareils:

autre

tension assignée (Ue):

240 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

2.5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

25 A

fonction:

commutateur auxiliaire

Contact auxiliaire frontal ASNB pour disjoncteur Ex9SN25B 1 NO + 1 NF

Les Atouts de l'article:

Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.