Madenr - Contact auxiliaire frontal AX4222 pour contacteur EX9C et EX9CR, 1 NO + 1 NF - 101285

CopieCopie
Madenr - Contact auxiliaire frontal AX4222 pour contacteur EX9C et EX9CR, 1 NO + 1 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765012869

Réf. Sonepar

03054501286

Réf. Fournisseur

101285

Marque

Madenr

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Contact auxiliaire frontal AX4222 pour contacteur EX9C et EX9CR, 1 NO + 1 NF

Les Atouts de l'article:

AX41 auxiliary contact units and CCU41 surge suppressor blocks are designed in order to match miniatureversion of contactors Ex9CS or Ex9CSR. Auxiliary contact units are available with four contacts with all posible contact combinations.Contactors Ex9C line (Ex9C, Ex9CR) share accessories, i.e. available portfolio can be used for all sizes ofcontactors (except miniature ones). Every contactor can be equipped with one front-mounted unit (AX42 orTDD4), two units of side-mounted contact AX43/44 (one from the left, the other from the right) and surgesuppressor block CCU42/43. Installation of an front-mounted unit does not aff ect a possibility to install overload thermal relay Ex9R.Capacitor contactors Ex9CC can be equipped with two units of side-mounted contact AX4311 (one from theleft, the other from the right) and surge suppressor block CCU42/43.