Madenr - Contact auxiliaire frontal AX4231 pour contacteur EX9C et EX9CR, 2 NO - 101286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONTACTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765012876
Réf. Sonepar
03054501287
Réf. Fournisseur
101286
Marque
Madenr
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
AX41 auxiliary contact units and CCU41 surge suppressor blocks are designed in order to match miniatureversion of contactors Ex9CS or Ex9CSR. Auxiliary contact units are available with four contacts with all posible contact combinations.Contactors Ex9C line (Ex9C, Ex9CR) share accessories, i.e. available portfolio can be used for all sizes ofcontactors (except miniature ones). Every contactor can be equipped with one front-mounted unit (AX42 orTDD4), two units of side-mounted contact AX43/44 (one from the left, the other from the right) and surgesuppressor block CCU42/43. Installation of an front-mounted unit does not aff ect a possibility to install overload thermal relay Ex9R.Capacitor contactors Ex9CC can be equipped with two units of side-mounted contact AX4311 (one from theleft, the other from the right) and surge suppressor block CCU42/43.


