Madenr - Contact auxiliaire latéral ASNA pour disjoncteur Ex9SN25B 1 NO + 1 NF - 108955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - autre
tension assignée (Ue) - 240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
courant de commutation assigné - 6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION MOTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765089557
Réf. Sonepar
03054508955
Réf. Fournisseur
108955
Marque
Madenr
montage d'appareils:
autre
tension assignée (Ue):
240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
commutateur auxiliaire
Les Atouts de l'article:
Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.


