Madenr - Contact de signalisation AL3111, 1 contact ouvert - 100541

CopieCopie
Madenr - Contact de signalisation AL3111, 1 contact ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 1

  • courant de commutation assigné - 6 A

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765005427

Réf. Sonepar

03054500542

Réf. Fournisseur

100541

Marque

Madenr

montage d'appareils:

disjoncteur

tension assignée (Ue):

230 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

commutateur de signal

Contact de signalisation AL3111, 1 contact ouvert

Les Atouts de l'article:

Les accessoires sont conçus de manière à pouvoir combiner différents types avec un seul dispositif d'installation.Il peut être utilisé jusqu'à deux déclencheurs plus jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou de signalisation (deux unités en cas de AX3122 avec deux paires de contacts) plus une unité de bloc diff (uniquement pour les MCB Ex9B).Les bobines sont montées sur la gauche du dispositif d'installation.Les unités de contacts auxiliaires et de signalisation doivent être montées par la gauche sur l'appareil ou sur la ou les unité(s) de déclenchement lorsque installée. Les unités de contact sont équipées de combinaison(s) de contacts inverseurs (CO).