Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9C09 415 VAC, 9 A, contacts auxiliaires NO + NF - 101100

CopieCopie
Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9C09 415 VAC, 9 A, contacts auxiliaires NO + NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...415 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765011015

Réf. Sonepar

03054501101

Réf. Fournisseur

101100

Marque

Madenr

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

415...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur 3 pôles Ex9C09 415 VAC, 9 A, contacts auxiliaires NO + NF

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs Ex9C sont destinés à diverses applications dont celles de l'industrie lourde. Se diviser en quatres tailles de châssis apportent une optimisation des paramètres électriques et des dimensions mécaniques. Les accessoires sont compatibles avec toutes les tailles. Les relais de surcharge Ex9R diffèrent selon les tailles de châssis afin de s'adapter auxcontacteur de courant nominal donné.