Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CS06 380 VAC, 6 A, contact auxiliaire 1 NF - 100958

CopieCopie
Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CS06 380 VAC, 6 A, contact auxiliaire 1 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765009593

Réf. Sonepar

03054500959

Réf. Fournisseur

100958

Marque

Madenr

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur 3 pôles Ex9CS06 380 VAC, 6 A, contact auxiliaire 1 NF

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs Ex9CS apportent d'excellents paramètres électriques sous la forme d'un appareil très compact. Ces contacteurs peuvent être utilisé aussi bien pour des applications industrielles que domestiques. Courant thermique et charge AC-1 20 A à 690 V AC permet la commutation de charges résistives avec des courants maximaux habituels pour les applications domestiques. Grâce aux dimensions compactes, les contacteurs Ex9CS sont la solution idéale pour les installations à espace limité.Les contacteurs sont proposés en versions 3 et 4 pôles et en version 4 pôles avec configuration des contacts principaux2 normalement ouverts et 2 normalement fermés (4P/22).