Madenr - Contacteur modulaire EX9CH25 : 4 NO, 230 VAC, 25 A, 50/60 Hz, 2 modules - 102412

CopieCopie
Madenr - Contacteur modulaire EX9CH25 : 4 NO, 230 VAC, 25 A, 50/60 Hz, 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765024138

Réf. Sonepar

03054502413

Réf. Fournisseur

102412

Marque

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

67.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire EX9CH25 : 4 NO, 230 VAC, 25 A, 50/60 Hz, 2 modules

Les Atouts de l'article:

Modular contactors Ex9CH are suitable for household and building modular distribution boards. They aremainly used in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.