Madenr - Contacteur modulaire Ex9CH40 : 2 NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules - 102415

CopieCopie
Madenr - Contacteur modulaire Ex9CH40 : 2 NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 230...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8592765024169

Réf. Sonepar

03054502416

Réf. Fournisseur

102415

Réf. Commerciale

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

230...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

67.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire Ex9CH40 : 2 NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

Les Atouts de l'article:

Modular contactors Ex9CH are suitable for household and building modular distribution boards. They aremainly used in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.