Madenr - Contacteur modulaire manuel EX9CH16M : 2 NO, 24 VAC, 16 A - 111595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 16 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement normale - 250...250 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONTACTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765115959
Réf. Sonepar
03054511595
Réf. Fournisseur
111595
Marque
Madenr
courant de fonctionnement nominal:
16 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Oui
profondeur d'encastrement:
73 mm
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Installation contactors with manual operation Ex9CHM are suitable for household and building modular distributionboards. It is used as remote or manual switch for circuit control under AC-7b and AC-7a applicationcategory (e.g. mixers, blenders, fans, central vacuum).The contactor shall not be used for breaking short-circuit current, therefore it should be used with a propershort-circuit protection device.The contactor has 4 selectable positions:• O - permanently OFF• AUTO - switched while the supply voltage is provided to the coil• I - manually swicthed , automatically returns to “AUTO“ position after the supply voltage ends• I+P - permanently ON


