Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9C115 42 VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF - 106212

CopieCopie
Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9C115 42 VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 42...42 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 160 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765062130

Réf. Sonepar

03054506213

Réf. Fournisseur

106212

Marque

Madenr

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...42 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

42...42 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

54 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

30 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur réversible 3 pôles Ex9C115 42 VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF

Les Atouts de l'article:

Ex9C contactors for rated current 115 - 500 A in category AC-3 are intended for various industrial applicationsincluding the heavy industrial ones. Splitting into next three frame sizes brings optimization of electrical parametersand mechanical dimensions. All these frame sizes share accessory auxiliary contacts.The contactors are equipped with controlled coil. It ensures that power consumption is signifi cantly reducedwhen contactor is closed.Overload relays Ex9R diff er with the frame sizes in order to fi t respective contactor of given rated current.