Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9C265 36 VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF - 106264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 36...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 36...36 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 300 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONTACTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054506265
Réf. Fournisseur
106264
Réf. Commerciale
Madenr
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
36...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
36...36 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
300 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
265 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
117 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
63 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Ex9C contactors for rated current 115 - 500 A in category AC-3 are intended for various industrial applicationsincluding the heavy industrial ones. Splitting into next three frame sizes brings optimization of electrical parametersand mechanical dimensions. All these frame sizes share accessory auxiliary contacts.The contactors are equipped with controlled coil. It ensures that power consumption is signifi cantly reducedwhen contactor is closed.Overload relays Ex9R diff er with the frame sizes in order to fi t respective contactor of given rated current.