Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9CR09 400 VAC 9 A contact auxiliaire 2 NO + 2 NF - 104651

CopieCopie
Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9CR09 400 VAC 9 A contact auxiliaire 2 NO + 2 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765046529

Réf. Sonepar

03054504652

Réf. Fournisseur

104651

Marque

Madenr

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

type de raccordement du circuit principal:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur réversible 3 pôles Ex9CR09 400 VAC 9 A contact auxiliaire 2 NO + 2 NF

Les Atouts de l'article:

Reversible contactors Ex9CR are intended mainly for switching of asynchronnous motors with possibility ofchange of rotation direction. They can also be used for switching of two circuits when it is necessary to ensurethat maximum one circuit is connected.The combinations are equipped with mechanical interlock. Additional electrical interlock of control voltages(e.g. for EN 60204) can be implemented by means of auxiliary contacts AX42 or built-in auxiliary contacts.Splitting into four frame sizes brings optimization of electrical parameters and mechanical dimensions. Allthese frame sizes share full range of accessories. Overload relays Ex9R diff er with the frame sizes in orderto fi t respective contactor of given rated current.The same function can be achieved by combination of two contactors Ex9C with mechanical interlock MIT4.