Madenr - Couvercle de rechange pour voyant plat EX9IL bleu - 105407

CopieCopie
Madenr - Couvercle de rechange pour voyant plat EX9IL bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - bleu

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 30 mm

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765054081

Réf. Sonepar

03054505408

Réf. Fournisseur

105407

Réf. Commerciale

Madenr

couleur de la lentille:

bleu

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

30 mm

largeur:

30 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22.3 mm

hauteur:

14.5 mm

Couvercle de rechange pour voyant plat EX9IL bleu

Les Atouts de l'article:

Panel mounted signal lamps Ex9IL are used in various control desks, operator panels, machine control parts,security systems as well as in power distribution boards where it is necessary to show actual status or someevent occurring in the circuit. Device‘s height is 51 or 53 mm (depends on type) only. There are availableversions with white, green, red, yellow or blue head colour in two basic design variants. The first one with flatand the second with arc shaped head cover.Based on the requested application, there are offered two variants according to internal connection, resistanceand capacitance types. Used LED lights reduce current consumption, heat dissipation and extend servicelife.