Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Madenr - Couvercle de rechange pour voyant plat EX9IL jaune - 105406

CopieCopie
Madenr - Couvercle de rechange pour voyant plat EX9IL jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - jaune

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 30 mm

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054505407

Réf. Fournisseur

105406

Réf. Commerciale

Madenr

couleur de la lentille:

jaune

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

30 mm

largeur:

30 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22.3 mm

hauteur:

14.5 mm

Couvercle de rechange pour voyant plat EX9IL jaune

Les Atouts de l'article:

Panel mounted signal lamps Ex9IL are used in various control desks, operator panels, machine control parts,security systems as well as in power distribution boards where it is necessary to show actual status or someevent occurring in the circuit. Device‘s height is 51 or 53 mm (depends on type) only. There are availableversions with white, green, red, yellow or blue head colour in two basic design variants. The first one with flatand the second with arc shaped head cover.Based on the requested application, there are offered two variants according to internal connection, resistanceand capacitance types. Used LED lights reduce current consumption, heat dissipation and extend servicelife.