Madenr - Disjoncteur 1 pôle Ex9B125 32 A courbe B 25 kA - 102687

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur 1 pôle Ex9B125 32 A courbe B 25 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765026880

Réf. Sonepar

03054502688

Réf. Fournisseur

102687

Marque

Madenr

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

20 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

25 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1.5

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur 1 pôle Ex9B125 32 A courbe B 25 kA

Les Atouts de l'article:

Miniature Circuit Breakers Ex9B125 are suitable mainly for power distribution and industrial applications forshort-circuit and overload current protection with rated current up to 100 A and a very high rated breakingcapacities (tested according to EN 60947-2).These breakers can be combined with wide range of accessories (same as for Ex9B breakers) includingauxiliary and signal contacts, shunt trip releases, undervoltage and overvoltage releases. It is possible tocreate diversed combination of accessories.